Railhead Gear, Railhead Corporationin divisioona, valmistaa ja jakelee veturien LEDejä ja LED-turvavaloja ja -laitteita rautatieteollisuudelle. Sen laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat veturien LED-polttimot, turvavalot, siniset valot, otsalamput, taskulamput, käsineet, työvalot ja akut. Tuotemerkin turvavalot ovat IP67-luokiteltuja, ja niissä on iskunkestävä, jäähdytyselementti, joka takaa pitkän LEDin käyttöiän. Nämä valot voivat lähettää jopa 1300 lumenia 10–65 VDC:llä, ja ne voidaan asentaa minkä tahansa trukin etu- tai takaosaan varoittamaan jalankulkijoita haarukkatrukeista, jotka saapuvat kuolleisiin kulmiin ja poistuvat perävaunuista. Railhead Gear -työvalot ovat lämpöiskuja kestäviä ja niissä on vedenpitävä tiivistetty kokoonpano, joka kestää kovia ympäristöjä. Näiden kestävien valojen valonheittokapasiteetti on 2900 - 5100 lumenia 9 - 64 VDC:llä ja ne soveltuvat käytettäväksi maastoajoneuvoissa sekä maataloudessa, rakentamisessa, jätteiden kuljetuksessa, kaivos-, rautatie- ja merenkulussa.