JUSTRITE MHW2000-1 kannettava turvasuihku, siirrettävä, lämmitetty, 528 gallonaa, 120 V | CH6GBB

JUSTRITE MHW2000-1 kannettava itsenäinen turvasuihku, siirrettävä, lämmitetty, 528 gallonaa, 120 V

Varastossa
Tuote: CH6GBB Malli: MHW2000-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51,667.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava turvasuihku ja silmien / kasvojen pesu
Koko528 gal.
VäriVihreä
Syvyys169 "
Sähkölaitteiden luokitusYleinen tarkoitus
Silmien/kasvojen aktivointimenetelmäVedä kantta eteenpäin
Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys8"
Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Silmien/kasvojen pesukulhon leveys9.5 "
Eyewash Bowl -materiaaliABS
Eyewash viimeistelyKromattu
SilmienhuuhtelumateriaaliMessinki
Taajuus50/60 Hz
LuokkaLuokka 316L
Lämmityskuorma2200W
LämmitystyyppiSähkövastus
Korkeus117.2 "
Korkeus ilman merkkiä67.3 "
Sisääntulon koko18 "
Maks. Ympäristön lämpötila100 astetta F
Min. Ympäristön lämpötila14 astetta F
AsennustyyppiKannettava
Toiminnan kesto15 min.
Vaihe1
Putkiston materiaaliRuostumaton teräs
Suihkun aktivointimenetelmäKäden vipu
Suihkuventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite110V AC
Water Flow Silmät/kasvot3 gpm
Water Flow suihku/vartalo20 gpm
Veden sisääntulon tyyppiSaranakansi NPT
Leveys69.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 990

Tuotteen yksityiskohdat:

Large capacity mobile shower with eye/face wash features a 528-gallon (2000-L) tank for reliable, effective treatment to accident victims in remote locations where a water supply is unavailable. Durable, chemical-resistant polyethylene tank incorporates an electric submersible pump. Constructed from a durable, corrosion-resistant acrylic capped ABS, the eye/face wash incorporates an integral lid connected to the water valve for automatic operation - activate by simply pulling down the lid. Easy-to-reach flow regulator valve positioned on side of bowl adjusts to suit the severity of the accident. Includes heavy-duty galvanized trailer with toe hitch featuring four braked wheels with standard trailer-type pneumatic tires for easy movement between locations. Includes a universal safety shower and eyewash sign for enhanced visibility. Suitable for use in non-hazardous areas. Electrical supply: 110V Single Phase, 60/50Hz

Ominaisuudet:

  • Mobile eye/face wash and shower provides a continuous flow of tepid water for over 15 minutes
  • Covered bowl ensures that the nozzles and bowl remain clean and free from contamination
  • Tehokkaat neljänneskierrospalloventtiilit, jotka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, kestävät ankarimmat ympäristöt ja työmaaolosuhteet
  • Integral immersion heater, controlled by a dual safety thermostat, maintains the water in the tank at a constant temperature
  • Meets ANSI Z358.1 2014 and EN 15154 standards, supports OSHA requirements

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoVäriToiminnan kestoJänniteVeden sisääntulon tyyppiLeveysSyvyysHinta
JUSTRITE H40K45G-1H Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa | CH6GAY H40K45G-1H104 astetta F30 gal.Valkoinen1.5 min.120V ACNPT:n kytkentä29 "57.5 "€15,837.82
JUSTRITE 40K45G Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa | CH6GKV 40K45G-30 gal.Valkoinen---29 "57.5 "€11,424.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE MHW2000-1 kannettava itsenäinen turvasuihku, siirrettävä, lämmitetty, 528 gallonaa, 120 V
€51,667.64 / yksikkö