JUSTRITE 40K45G Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa | CH6GKV

JUSTRITE 40K45G kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, mobiili, 30 gallona

Tuote: CH6GKV Malli: 40K45G
€11,424.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava turvasuihku ja silmien / kasvojen pesu
Koko30 gal.
VäriValkoinen
Syvyys57.5 "
Virtausnopeus30 gpm
Korkeus91 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Käyttöpaine79 psi
Min. Käyttöpaine43 psi
Käyttöventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Pesukulhon viimeistelyAkryylipäällinen
Pesukulhon materiaaliABS
Leveys29 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä erittäin liikkuva, itsenäinen turvasuihku, jossa on silmä-/kasvopesuaine, sisältää 30 gallonaa (114 litraa) vettä käytettäväksi mahdollisissa onnettomuuksissa missä tahansa. Tässä tilapäiseen käyttöön sopivassa ainutlaatuisessa rakenteessa on korroosionkestävä, polypropeenivuorattu paineistettu sylinteri, ja se vaatii vain letkun liittämisen vesijohdosta, jotta se täyttää käyttövalmiina. Sitä on helppo ohjata yksi henkilö, ja siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja suurihalkaisijaiset ilmarenkaat - säädettävä pyöräväli mahdollistaa yksikön kulkemisen tavallisten oviaukkojen läpi. Irrota suihkuvarsi kompaktia kuljetusta varten. Suurella, ANSI-yhteensopivalla virtausnopeudella varustetussa silmä-/kasvojenpesussa on kiinteä kansi, joka on yhdistetty vesiventtiiliin automaattista toimintaa varten - aktivoi yksinkertaisesti vetämällä kansi alas. Kulhon sivulle sijoitettu helposti tavoitettava virtauksen säätöventtiili säätyy onnettomuuden vakavuuden mukaan. Soveltuu luokan 1 Division 2 vaarallisille alueille sekä vaarattomille alueille.

Ominaisuudet:

  • Mobiili silmä-/kasvosuihku ja -suihku tarjoavat jatkuvan veden virtauksen 1-1/2 minuuttia
  • Tehokkaat neljänneskierrospalloventtiilit, jotka on valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, kestävät ankarimmat ympäristöt ja työmaaolosuhteet
  • Peitetty, kestävä akryylipäällysteinen ABS-silmä-/kasvopesuaine suojaa kulhoa ja silmähuuhteen diffuusoria pölyltä ja roskilta
  • Kaksoishajottimet tarjoavat kevyen ilmastetun veden virtauksen ja estävät silmävamman

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoVäriToiminnan kestoJänniteVeden sisääntulon tyyppiLeveysSyvyysHinta
JUSTRITE H40K45G-1H Kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, siirrettävä, 30 gallonaa | CH6GAY H40K45G-1H104 astetta F30 gal.Valkoinen1.5 min.120V ACNPT:n kytkentä29 "57.5 "€15,837.82
JUSTRITE MHW2000-1 kannettava turvasuihku, siirrettävä, lämmitetty, 528 gallonaa, 120 V | CH6GBB MHW2000-1100 astetta F528 gal.Vihreä15 min.110V ACSaranakansi NPT69.3 "169 "€51,667.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 40K45G kannettava itsenäinen turvasuihku silmä-/kasvopesulla, mobiili, 30 gallona
€11,424.00 / yksikkö