JUSTRITE 22637

Tuote: CW7JNW Malli: 22637Ristiviite: JCB22637YL
€82.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1-1/2" (38 mm) eristävä ilmatila palonkestävyyttä varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Turvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc? Heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkosten aikana, kun ne valaistaan ​​galvanoidulla teräshyllyllä 2" (51 mm) pohjaan. Ne säätyvät 3" (76 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri jauhemaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä, ja niillä on myös kymmenen vuoden takuu ) Ainutlaatuinen piilosulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Valmistettu kuvioidusta, kestävästä jauhemaalatusta teräksestä, ja se peittää kaapin integroidun kuljetusalustan kerätä kaapin alle tai luoda saumattoman upouusi lattiaan houkuttelevan esityksen.

Ominaisuudet:

  • Lisää irrotettava kansi piilottaaksesi integroidun kuljetusalustan EN-kaappiin
  • Valmistettu teksturoidusta, kestävästä jauhemaalatusta
  • Käytetään EN-kaapin 22607 kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 22637
€82.47 / yksikkö