Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ZWEP4424W kannettava sahanterä 1/2 tuuman leveys - pakkaus 3 | AE2HFU 4XJ92 / ZWEP4424WGR

M. K. MORSE Kannettava ZWEP4424W vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2HFU Malli: ZWEP4424WRistiviite: 4XJ92 / ZWEP4424WGR

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaMatriisi II
Pituus3 '8-7 / 8 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti24
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiRaker
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE Kannettava ZWEP4424W vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys - 3 kpl pakkaus
€36.92 /pakkaus