JUSTRITE 915311 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 12-9 rumpukaappi | AG3EAC 32XT86

JUSTRITE 915311 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 12-9 rumpukaappi

Varastossa
Tuote: AG3EAC Malli: 915311Ristiviite: 32XT86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€32,473.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu lämmitin
VäriVihreä, Bone
Syvyys1"
Korkeus1"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.74
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9406008025

Tuotteen yksityiskohdat:

Sisältää: Räjähdyssuojattu, 20,000 12,000 BTU:n ilmastointilaite. Räjähdyssuojattu, 12 16 BTU:n lämmitin. Käytetäänkö 387- ja 506-rummun paloluokitellun tai 11 ja XNUMX cu ft Agri-Turfin kanssa? vain kaapit. HUOMAA: Optimaalista lämpötilan säätöä varten on tilattava sopivan kokoinen R-XNUMX eristyspaketti, kun yksikkö ostetaan paloturvallisten mallien yhteydessä. Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi ja FM-hyväksynnän säilyttämiseksi. Ei saatavilla palamattomiin kaappimalleihin.

Ominaisuudet:

  • Lämmitys- ja/tai ilmastointivaihtoehto, jossa mukavuus, kemiallinen stabiilisuus tai jäätymissuoja on huolenaihe
  • Molemmat yksiköt ovat räjähdyssuojattuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 915301 Räjähdyssuojattu lämmitin, 6000 BTU, 6-9 rumpukaappi | AG3DZX 32XT81 915301Vihreä9"21 "43 "€10,958.18
JUSTRITE 915303 Räjähdyssuojattu lämmitin, 12000 BTU, 12-16 rumpukaappi | AG3DZY 32XT82 915303Vihreä9"21 "43 "€12,160.91
JUSTRITE 915309 Räjähdyssuojattu lämmitys- ja ilmastointilaitepaketti, 6-9 rumpukaappi | AG3EAB 32XT85 915309Vihreä, Bone1"1"1"€29,132.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915311 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 12-9 rumpukaappi
€32,473.64 / yksikkö