Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-14R Porttityökalu Ms16142 Reamer 1 3/16-12 Un | AE2LEN MS16142-14R / 4XYG7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SAEJ1926-14R Porttityökalu Ms16142 Reamer 1 3/16-12 Un

Varastossa
Tuote: AE2LEN Malli: SAEJ1926-14RRistiviite: MS16142-14R / 4XYG7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttityökalu
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliTeräs, kovametalli
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.21 "
Pilotti Dia.1.104 sisään.
Lentäjän pituus0.917 sisään.
Varsi Dia.1"
Varren pituus2.25 "
Pistekasvojen dia. (Sisään.)1.775
TyyliSAEJ1926, SAEJ514, O-rengaspomo, MS16142
Kierteen koko1 3/16-12 UN-2B
Putki Dia.7/8 tuumaa
TyyppiReamer-lentäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.63
Laivan pituus (cm)5.45
Laivan leveys (cm)11.63
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusKierteen kokoTyyppiHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-10R Porttityökalu Ms16142 Kalvin 7/8-14 Unf | AE2LEJ MS16142-10R / 4XYG3 SAEJ1926-10R43.8 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNF-2BReamer-lentäjä€371.04
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-10S Porttityökalu Ms16142 Solid 7/8-14 Unf | AE2LEK MS16142-10S / 4XYG4 SAEJ1926-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNF-2BKiinteä lentäjä€320.13
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-12R Porttityökalu Ms16142 Reamer 1 1/16-12 Un | AE2LEL MS16142-12R / 4XYG5 SAEJ1926-12R43.94 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UN-2BReamer-lentäjä€408.58
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-12S Porttityökalu Ms16142 Solid 1 1/16-12 Un | AE2LEM MS16142-12S / 4XYG6 SAEJ1926-12S43.75 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UN-2BKiinteä lentäjä€351.00
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-14S Porttityökalu Ms16142 Solid 1 3/16-12 Un | AE2LEP MS16142-14S / 4XYG8 SAEJ1926-14S44"1"2.25 "1 3/16-12 UN-2BKiinteä lentäjä€363.69
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-16R Porttityökalu Ms16142 Reamer 1 5/16-12 Un | AE2LEQ MS16142-16R / 4XYG9 SAEJ1926-16R44.25 "1"2.25 "1 5/16-12 UN-2BReamer-lentäjä€457.91
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT SAEJ1926-16S Porttityökalu Ms16142 Solid 1 5/16-12 Un | AE2LER MS16142-16S / 4XYH1 SAEJ1926-16S44.050 "1"2.25 "1 5/16-12 UN-2BKiinteä lentäjä€415.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS SAEJ1926-14R Porttityökalu Ms16142 Reamer 1 3/16-12 Un
€434.12 / yksikkö