JUSTRITE 915309 Räjähdyssuojattu lämmitys- ja ilmastointilaitepaketti, 6-9 rumpukaappi | AG3EAB 32XT85

JUSTRITE 915309 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 6-9 rumpukaappi

Varastossa
Tuote: AG3EAB Malli: 915309Ristiviite: 32XT85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29,132.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu lämmitin
VäriVihreä, Bone
Syvyys1"
Korkeus1"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.74
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9406008025

Tuotteen yksityiskohdat:

Sisältää: Räjähdyssuojattu, 15,000 6,000 BTU:n ilmastointilaite. Räjähdyssuojattu, 6 9 BTU:n lämmitin. Käytetäänkö 205- ja 296-rummun palo- tai 11 ja XNUMX cu ft Agri-Turfin kanssa? vain kaapit. HUOMAA: Optimaalista lämpötilan säätöä varten on tilattava sopivan kokoinen R-XNUMX eristyspaketti, kun yksikkö ostetaan paloturvallisten mallien yhteydessä. Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi ja FM-hyväksynnän säilyttämiseksi. Ei saatavilla palamattomiin kaappimalleihin.

Ominaisuudet:

  • Lämmitys- ja/tai ilmastointivaihtoehto, jossa mukavuus, kemiallinen stabiilisuus tai jäätymissuoja on huolenaihe
  • Molemmat yksiköt ovat räjähdyssuojattuja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 915301 Räjähdyssuojattu lämmitin, 6000 BTU, 6-9 rumpukaappi | AG3DZX 32XT81 915301Vihreä9"21 "43 "€10,958.18
JUSTRITE 915303 Räjähdyssuojattu lämmitin, 12000 BTU, 12-16 rumpukaappi | AG3DZY 32XT82 915303Vihreä9"21 "43 "€12,160.91
JUSTRITE 915311 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 12-9 rumpukaappi | AG3EAC 32XT86 915311Vihreä, Bone1"1"1"€32,473.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915309 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 6-9 rumpukaappi
€29,132.73 / yksikkö