JUSTRITE 915303 Räjähdyssuojattu lämmitin, 12000 BTU, 12-16 rumpukaappi | AG3DZY 32XT82

JUSTRITE 915303 Räjähdyssuojattu lämmitin, 12000 BTU, 12-16 rumpulokero

Varastossa
Tuote: AG3DZY Malli: 915303Ristiviite: 32XT82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,160.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu lämmitin
VäriVihreä
Syvyys9"
Korkeus21 "
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9406008025

Tuotteen yksityiskohdat:

Räjähdyssuojattu, seinäasennus, 6,000 6 BTU lämmitin. Käytetäänkö 9- ja 205-rummun paloluokitellun tai 296 ja 11 cu ft Agri-Turfin kanssa? vain kaapit. HUOMAA: Optimaalista lämpötilan säätöä varten on tilattava sopivan kokoinen R-XNUMX eristyspaketti, kun yksikkö ostetaan paloturvallisten mallien yhteydessä. Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi ja FM-hyväksynnän säilyttämiseksi. Ei saatavilla palamattomiin kaappimalleihin.

Ominaisuudet:

  • Lämmitysvaihtoehto, jossa mukavuus, kemiallinen stabiilisuus tai jäätymissuoja ovat huolenaiheita
  • Räjähdyssuojattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 915301 Räjähdyssuojattu lämmitin, 6000 BTU, 6-9 rumpukaappi | AG3DZX 32XT81 915301Vihreä9"21 "43 "€10,958.18
JUSTRITE 915309 Räjähdyssuojattu lämmitys- ja ilmastointilaitepaketti, 6-9 rumpukaappi | AG3EAB 32XT85 915309Vihreä, Bone1"1"1"€29,132.73
JUSTRITE 915311 Räjähdyssuojattu lämmitin ja ilmastointilaitepaketti, 12-9 rumpukaappi | AG3EAC 32XT86 915311Vihreä, Bone1"1"1"€32,473.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915303 Räjähdyssuojattu lämmitin, 12000 BTU, 12-16 rumpulokero
€12,160.91 / yksikkö