JUSTRITE 915001 Teräksen lastausramppi, 2 rumpukaappi | CD8DAV

JUSTRITE 915001 Teräksinen lastausramppi, 2 rumpukaappi

Tuote: CD8DAV Malli: 915001
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,207.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastausramppi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunmaalannut
KäytettäväksiVain 2 rummulla, 52 cu. ft. Kaapit
Korkeus14 "
Pituus120 "
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä2
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valmistettu teräksestä ja viimeistelty liukastumista estävällä keltaisella maalilla. Valitse ramppi, joka lisää käyttömukavuutta kemikaaleja lastattaessa tai purkaessasi. Käytettäväksi vain 2-rummun/52 cu ft kaappien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Lisää mukavuutta kaappien lastaamisen ja purkamisen aikana
  • rakentaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiKorkeusPituusHinta
JUSTRITE 915003 Teräksen lastausramppi, 4 rumpukaappi | CD8DAW 9150034, 6, 9, 12 ja 16 rummut, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft kaapit8"88 "€2,940.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915001 Teräksinen lastausramppi, 2 rumpukaappi
€3,207.27 / yksikkö