DAYTON Ulostulon suojukset asennustarvikkeilla


Suodattaa
Maali: Harmaa paistettu polyesterijauhepinnoitteella , Materiaali: Teräs , Tyyppi: pistorasia
TyyliMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
2RXR1
1"13.25 "9.62 "€271.01
B
2RXR2
1"16.25 "11.75 "€296.34
A
2RXR9
1"39.25 "28.5 "€664.09
C
2RXR7
1"29 "21.25 "€464.34
D
2RXT6
1"14.63 "10.5 "€327.90
E
2RXR6
1"21.5 "15.88 "€376.20
F
2RXP8
1"10.75 "6.5 "€151.87
G
2RXP9
1"11.75 "8"€171.22
H
2RXR3
1"19 5 / 8 "14.25 "€329.88
A
2RXR8
1"32.25 "23.38 "€565.65
A
2RXR4
1"24 "17.38 "€430.57
I
2RXT3
1"4"3.5 "€160.95
A
2RXT4
1"5"4"€207.93
J
2RXT5
1"7.5 "5.75 "€213.90
K
2RXR5
1-1 / 2 "26.25 "19.25 "€426.31
L
2RXP7
1-5 / 8 "8.25 "5.38 "€178.42
M
2RXT1
3 / 4 "3"3"€171.19
N
2RXP6
3 / 4 "7.375 "4.25 "€176.23
A
2RXT2
3 / 4 "3.5 "3.5 "€139.77

Ulostulon suojukset asennustarvikkeilla

Daytonin ulostulosuojia käytetään estämään hiukkasten tai esineiden pääsy hihnakäyttömoottoreiden/pumppujen ulostuloaukkoon. Näissä suojissa on teräksiset kehykset ja suojaritilät polyesteri-epoksijauhemaalatussa viimeistelyssä kestävyyden takaamiseksi. Niiden mukana toimitetaan asennusta helpottavat asennustarvikkeet, ja niitä on saatavana 6.5 ​​ja 8 tuuman leveyksinä. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?