SQUARE D Muottikoteloiset katkaisijat, QDP-sarja


Suodattaa
AIC-luokitus: 25 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: QDP , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
QDP32070TM
70A3€1,275.18
B
QDP32100TM
100A3€1,275.18
C
QDP22100TM
100A2€914.68
C
QDP22110TM
110A2€914.68
D
QDP22125TM
125A2€914.68
E
QDP32125TM
125A3€1,275.18
F
QDP32150TM
150A3€1,275.18
G
QDP22175TM
175A2€914.68
H
QDP22200TM
200A2€1,162.71
F
QDP32200TM
200A3€1,362.33
G
QDP22225TM
225A2€914.68

Muottikoteloiset katkaisijat, QDP-sarja

Square D QDP -sarjan katkaisijat suojaavat teollisuuskoneita ja -laitteita oikosulun ja ylikuormituksen aiheuttamilta vaurioilta. Niissä on ei-vaihdettava terminen magneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkelliset laukaisutoiminnot. Näissä katkaisimissa on QDP-kehys, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 25 kA 480 V: n jännitteellä, ja kiinnityspultti, joka varmistaa nopeamman asennuksen ja korjauksen. Ne on varustettu kuorman puoleisilla korvakkeilla, joihin mahtuu alumiini- ja kuparilangat, joiden koko vaihtelee välillä 4 AWG - 300 kmcil. QDP-sarjan katkaisijoita on saatavana 2- ja 3-napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?