JUSTRITE 915003 Teräksen lastausramppi, 4 rumpukaappi | CD8DAW

JUSTRITE 915003 Teräksinen lastausramppi, 4 rumpukaappi

Tuote: CD8DAW Malli: 915003
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,940.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastausramppi
VäriKeltainen
Käytettäväksi4, 6, 9, 12 ja 16 rummut, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft kaapit
Korkeus8"
Pituus88 "
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valmistettu teräksestä ja viimeistelty liukastumista estävällä keltaisella maalilla. Valitse ramppi, joka lisää käyttömukavuutta kemikaaleja lastattaessa tai purkaessasi. Käytetään 4, 6, 9, 12 ja 16 rummun sekä 105, 205, 296, 387, 506 cu ft kaappien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Lisää mukavuutta kaappien lastaamisen ja purkamisen aikana
  • rakentaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiKorkeusPituusHinta
JUSTRITE 915001 Teräksen lastausramppi, 2 rumpukaappi | CD8DAV 915001Vain 2 rummulla, 52 cu. ft. Kaapit14 "120 "€3,207.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915003 Teräksinen lastausramppi, 4 rumpukaappi
€2,940.00 / yksikkö