JUSTRITE 8945041 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, vihreä | CH6GPU

JUSTRITE 8945041 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, vihreä

Varastossa
Tuote: CH6GPU Malli: 8945041

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,509.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorjunta-aineiden suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriVihreä
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNFPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
AsennustyyppiStandardi
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.115

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiKokoOvityyppiSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 891224 Torjunta-aineiden turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, vihreä | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "30.5 "20 "11€1,875.12
JUSTRITE 894524 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 45 gallonaa, vihreä | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "60.5 "39.5 "22€3,003.38
JUSTRITE 896004 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, käsin suljettava, 60 gallonaa, vihreä | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.manuaalinen30.3 "60.5 "30.8 "22€3,489.20
JUSTRITE 896024 Pestiside-turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, harmaa | CD8CWL 896024-60 gal.Itsesulkeutuminen30.3 "60.5 "30.8 "22€3,245.45
JUSTRITE 899004 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, käsin suljettava, 90 gallonaa vihreä | CD8CXX 899004-90 gal.manuaalinen30.3 "60.5 "39.5 "22€3,505.09
JUSTRITE 899024 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa vihreä | CD8CYA 899024-90 gal.Itsesulkeutuminen30.3 "60.5 "39.5 "22€4,024.36
JUSTRITE 8912041 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, vihreä | CH6GMZ 8912041-12 gal.manuaalinen14.6 "30.5 "20 "11€1,407.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8945041 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, vihreä
€2,509.21 / yksikkö