JUSTRITE 899024 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa vihreä | CD8CYA

JUSTRITE 899024 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa vihreää

Varastossa
Tuote: CD8CYA Malli: 899024

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,024.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorjunta-aineiden suojakaappi
Säädettävät hyllytKyllä
KehotyyppiDouble Wall
Koko90 gal.
VäriVihreä
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys30.3 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
AsennustyyppiStandardi
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.3
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Torjunta-aineet aiheuttavat huomattavan vaaran ihmisille ja ympäristölle, jos niitä säilytetään väärin. Torjunta-aineiden turvakaapit mahdollistavat työmaalla varastoitujen nesteiden erottelun, mikä eliminoi tippumisen ja roiskeiden mahdollisuuden torjunta-aineiden siirron aikana. Erikseen varastoidut erilaiset torjunta-aineet estävät toisiaan saastuttamasta toista tai käyttämästä vahingossa väärää kemikaalia. Turvakaapit, jotka on suunniteltu erityisesti sijoittamaan tämän tyyppisiä kemikaaleja, tarjoavat ominaisuuksia, kuten tukevan kaksoiseinän, 18 gaugen teräsrakenteen, jossa on 1 tuuman ilmatila ja kaksi liekinsammutusaukkoa. Kolmen pisteen automaattinen salpa avainlukolla estää luvattoman pääsyn Teräshyllyt, joissa on korroosionkestävät polyeteenialustat, säädettävät 3 tuuman (77 mm) keskipisteiden mukaan monenlaisille astioille. Manuaalisesti suljettavat ovet avautuvat 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Kaikki ovityylit täyttävät OSHA- ja NFPA 30 -vaatimukset; itsestään sulkeutuvat ovet täyttävät myös NFPA 1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Paranna turvallisuutta ja käyttömukavuutta ja vähennä myrkytyksen ja tulipalojen riskiä
  • Sopii melkein mihin tahansa ja suojaa siellä, missä tilaa on rajoitetusti
  • Ihanteellinen, kun säilytetään pienempiä määriä torjunta-aineita
  • Salli työmaalla varastoitujen nesteiden erottelu
  • Tapaa OSHA ja NFPA 30
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljyn kapasiteettiKokoOvityyppiSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysOvien lukumääräHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 891224 Torjunta-aineiden turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, vihreä | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "30.5 "20 "11€1,875.12
JUSTRITE 894524 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 45 gallonaa, vihreä | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Itsesulkeutuminen14.6 "60.5 "39.5 "22€3,003.38
JUSTRITE 896004 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, käsin suljettava, 60 gallonaa, vihreä | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.manuaalinen30.3 "60.5 "30.8 "22€3,489.20
JUSTRITE 896024 Pestiside-turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, harmaa | CD8CWL 896024-60 gal.Itsesulkeutuminen30.3 "60.5 "30.8 "22€3,245.45
JUSTRITE 899004 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, käsin suljettava, 90 gallonaa vihreä | CD8CXX 899004-90 gal.manuaalinen30.3 "60.5 "39.5 "22€3,505.09
JUSTRITE 8912041 Torjunta-aineiden turvakaappi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, vihreä | CH6GMZ 8912041-12 gal.manuaalinen14.6 "30.5 "20 "11€1,407.29
JUSTRITE 8930041 Torjunta-aineiden turvakaappi, 30 gallonaa, vihreä | CH6GPG 8930041-30 gal.manuaalinen14.6 "39.6 "39.5 "21€1,926.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 899024 Torjunta-aineiden turvakaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa vihreää
€4,024.36 / yksikkö