JUSTRITE 891300 Turvakaappi, 12 gallonaa, manuaalinen sulkeminen, 43 x 18 x 18 tuumaa, 2 ovea, keltainen | CD8CQK JCB8913001, 8913001

JUSTRITE 891300 Turvakaappi, 12 gallonaa, manuaalinen sulkeminen, koko 43 x 18 x 18 tuumaa, 2 ovea, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CQK Malli: 891300Ristiviite: JCB8913001, 8913001

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,663.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko12 gal.
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Sisällä ulkonasisä-
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus13 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi94032080900
Alkuperämaatuntematon

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 891300 Sure-Grip EX Piggyback -turvakaappi on säilytyskaappi, joka on suunniteltu erityisesti syttyvien nesteiden ja kemikaalien säilyttämiseen turvallisesti laboratorio-, suunnittelu- ja rakennusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Justrite 891300 syttyvä turvakaappi sisältää 18 gaugen teräsrakenteen, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.
  • Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka takaavat parhaan näkyvyyden tulipalon syttyessä, ja patentoidut SpillSlope galvanoidut teräshyllyt, jotka ohjaavat roiskeet tiiviiseen pohjakaivoon.
  • Tämä Justrite 891300 syttyvä turvakaappi on varustettu manuaalisesti sulkeutuvilla, itsestään lukittuvilla ovilla.
  • Se sisältää maadoitusliittimen ja 4 säädettävää itsetasautuvaa jalkaa.
  • Tämä Justrite 891300 palava turvakaappi on varustettu manuaalisella sulkemistoiminnolla, jolloin kaapin ovi on suljettava manuaalisesti ja lukittava turvallisesti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 25777 Tuuletuspelti: Se on suunniteltu parantamaan Justrite 891300 -turvakaapin ilmanvaihtojärjestelmää, lisäämällä ilmavirran hallintaa ja auttamalla säätelemään kaapin painetta optimaalisen turvallisuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi sekä parantamaan kaapin ilmanvaihtoa tällä tärkeällä lisävarusteella.
  • Justrite 25950 Turvakaapin seinäripustin: Tämän seinäripustimen avulla voit kiinnittää kaapin turvallisesti seinälle, mikä säästää arvokasta lattiatilaa ja tarjoaa helpon pääsyn syttyviin materiaaleihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko Justrite 891300 syttyvä turvakaappi lukita?

V. Kyllä, tämä turvakaappi on varustettu lukolla, joka lisää ylimääräistä turvatasoa ja estää luvattoman pääsyn sisällä säilytettyihin syttyviin materiaaleihin.

K. Mitä huoltoa ja tarkastusta kaapille tulisi tehdä?

V. Säännöllinen huolto ja tarkastukset ovat välttämättömiä kaapin eheyden ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Tarkastuksiin kuuluu vaurioiden, vuotojen tai korroosion merkkien tarkastaminen, lukitusmekanismin tarkastus sekä tiivisteiden ja tiivisteiden kunnon tarkistaminen.

K. Mihin kulmiin tämän kaapin itsestään lukkiutuvat ovet avautuvat?

V. Nämä ovet mahdollistavat avautumisen 180 astetta maksimaalisen suojan takaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävät hyllytKokoVäriOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891700 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 2 ovea, 64L tilavuus, 610 x 1092 x 457mm koko, keltainen | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Kyllä17 gal.Keltainenmanuaalinen19.5 "€1,867.75
JUSTRITE 891720 Turvakaappi, 2 ovea, Itsesulkeutuva, Tilavuus 64L, Koko 610 x 1092 x 457mm, Keltainen | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Kyllä17 gal.KeltainenItsesulkeutuminen19.5 "€1,817.26
JUSTRITE 891701 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa, punainen | AD8BLP 4HTW3 891701Kyllä17 gal.punainenmanuaalinen19.5 "€1,999.48
JUSTRITE 891721 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa, punainen | AD8BLV 4HTW8 891721Kyllä17 gal.punainenItsesulkeutuminen19.5 "€1,945.34
JUSTRITE 891301 Tulenarka turvakaappi, 2-ovinen, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, punainen | CD8CQL 8913011 891301Ei12 gal.punainenmanuaalinen13 "€1,726.04
JUSTRITE 891303 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, manuaalisesti suljettava, harmaa | CD8CQN 8913031 891303Ei12 gal.Harmaamanuaalinen13 "€1,060.50
JUSTRITE 891305 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, valkoinen | CD8CQP 8913051 891305Ei12 gal.Valkoinenmanuaalinen13 "€1,679.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891300 Turvakaappi, 12 gallonaa, manuaalinen sulkeminen, koko 43 x 18 x 18 tuumaa, 2 ovea, keltainen
€1,663.00 / yksikkö