JUSTRITE 891720 Turvakaappi, 2 ovea, Itsesulkeutuva, Tilavuus 64L, Koko 610 x 1092 x 457mm, Keltainen | AB4LFB JCB8917201, 8917201

JUSTRITE 891720 Turvakaappi, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, tilavuus 64 litraa, koko 610 x 1092 x 457 mm, keltainen

Varastossa
Tuote: AB4LFB Malli: 891720Ristiviite: JCB8917201, 8917201

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,817.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Lisähylly1YNH7
Säädettävät hyllytKyllä
Koko17 gal.
VäriKeltainen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus24 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus19.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä4
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiPinottava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Sure-Grip? EX Piggyback -turvakaappi itsesulkeutuvilla ovilla on suunniteltu syttyvien nesteiden varastointiin ja erotteluun laboratorio-, rakennus- tai suunnitteluympäristöissä. Ulkomitat 18 tuumaa K x 43 tuumaa L x 18 tuumaa (457 mm K x 1092 mm L x 457 mm S), sen matalan korkeuden ansiosta voit laajentaa käytettävissä olevaa säilytystilaa 12 gal (45 litralla) ilman arvokasta. lattiatilaa.Käytä itsenäisesti pöytätasoilla tai pinoa 30- tai 45gal (114- tai 170-l) Justrite-turvakaappien päälle Voidaan myös kiinnittää seinälle valinnaisella seinäripustimella (malli 25950). Tämä keltainen malli on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1.5 tuuman (38 mm) eristävä ilmatila palonkestävyyttä varten. Täysin hitsattu, ei niitattu rakenne säilyttää neliömäisyyden. yksikkö pidentää käyttöikää ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät Tehokkaat, itsestään sulkeutuvat ovet avautuvat 140 astetta Patentoitu, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi mahdollistaa esteettömän pääsyn hyllytilaan Ovet Itseindeksi varmistaa, että ne sulkeutuvat tiukassa järjestyksessä Jatkuvat pianosaranat varmistavat, että ovet sulkeutuvat sujuvasti joka kerta. Oikein suunniteltuja turvakaappeja käytettäessä itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa. Itsesulkeutuvat ovet, jännityksen alaisena, pidetään auki sulavilla linkeillä. Tulipalossa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa 165 C (74 F), linkit sulavat ja turvakaapin itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti. Itselukitusjärjestelmä kytkeytyy kolmeen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun luodiniskuun, jotka sijaitsevat oven ylä-, ala- ja keskikohdassa. Tilaa malli 29988 vaihtosulakkeisiin. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit halutessasi käyttää omaa riippulukkoasi. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja sisäänrakennettu maadoitusliitin. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 300 turvakaappimallia 4 - 115 gallin (15 - 435 litraa) välillä täyttääkseen monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 10 vuoden takuu. Tämä malli on FM-hyväksynnän testaama ja hyväksymä. Se täyttää OSHA-, NFPA 30-, NFPA 1- ja IFC-vaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävät hyllytKokoVäriOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891700 Turvakaappi, Manuaalisesti suljettava, 2 ovea, 64L tilavuus, 610 x 1092 x 457mm koko, keltainen | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Kyllä17 gal.Keltainenmanuaalinen19.5 "€1,867.75
JUSTRITE 891701 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa, punainen | AD8BLP 4HTW3 891701Kyllä17 gal.punainenmanuaalinen19.5 "€1,999.48
JUSTRITE 891721 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 17 gallonaa, punainen | AD8BLV 4HTW8 891721Kyllä17 gal.punainenItsesulkeutuminen19.5 "€1,945.34
JUSTRITE 891300 Turvakaappi, 12 gallonaa, manuaalinen sulkeminen, 43 x 18 x 18 tuumaa, 2 ovea, keltainen | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Ei12 gal.Keltainenmanuaalinen13 "€1,663.00
JUSTRITE 891301 Tulenarka turvakaappi, 2-ovinen, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, punainen | CD8CQL 8913011 891301Ei12 gal.punainenmanuaalinen13 "€1,726.04
JUSTRITE 891303 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, manuaalisesti suljettava, harmaa | CD8CQN 8913031 891303Ei12 gal.Harmaamanuaalinen13 "€1,060.50
JUSTRITE 891305 Tulenarka turvakaappi, 12 gallonaa, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, valkoinen | CD8CQP 8913051 891305Ei12 gal.Valkoinenmanuaalinen13 "€1,679.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891720 Turvakaappi, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, tilavuus 64 litraa, koko 610 x 1092 x 457 mm, keltainen
€1,817.26 / yksikkö