Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPPS-223 virtalähde 2, 12v | AG3NDF 33NU58

ROADPRO RPPS-223 virtalähde 2, 12v

Varastossa
Tuote: AG3NDF Malli: RPPS-223Ristiviite: 33NU58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Ampeeria10
Koko(2) 12 V
Tyyppi2 pistorasia
Käytetty12V tuotteet
Jännite (DC)12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8504406018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoKäytettyHinta
ROADPRO RP-2232 Virtalähde 2 Pistorasia 12v 15a | AG3NCZ 33NU51 RP-223215(2) Ulostulo12 V: n lisävarusteet€13.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPPS-223 virtalähde 2, 12v
€14.52 / yksikkö