JUSTRITE 35056 Kaasupullokärry, 4-sylinterinen | CD8DDL

JUSTRITE 35056 Kaasupullokärry, 4 sylinteriä

Varastossa
Tuote: CD8DDL Malli: 35056

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,363.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikori
Sylinterin kapasiteetti4
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(1) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys40 "
Ulkopuolinen korkeus31 "
Ulkoleveys24 "
Pääpyörän koko4"
Pääpyörän tyyppiKääntöpyörä
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Sylinterien lukumäärä4
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti1600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen painekaasusylintereiden turvalliseen kuljetukseen suunnitellut säilytyskärryt säilyttävät halkaisijaltaan 4–12 tuuman (102–305 mm) sylinterit vastakkain. Valmistettu 7- ja 11-koon (5- ja 3-mm) teräksestä, jokainen yksikkö sisältää ylä- ja alakannattimet, jotka tarjoavat lisätukea ja kiinnityspaikkoja sylintereille. Offset-kannen rakenne, joka on vahvistettu kolmella tukitankosarjalla lujuuden ja jäykkyyden takaamiseksi, tekee sylinterien lataamisesta helppoa ja turvallista vain 1.75 mm:n korkeudella maasta. Jauhemaalatut teräsosat takaavat pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden. Turvallisuuden parantamiseksi kaikissa asennuksissa siirrettävissä telineissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasentamiseksi, yksi kutakin hihnaa kohti. Tilaa malli 45 saadaksesi valinnaiset ketjut. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP35366-, NFPA 1- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Kärryissä on kaksi 4 tuuman (102 mm) lukittavaa kääntyvää pyörää ja kaksi kiinteäsuuntaista pyörää sylintereiden helpottamiseksi
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Raskaat 1.5 x 54 tuuman (38 mm x 1372 1138 mm) polypropeenista valmistetut tukihihnat, joiden nimellispaino on 516 XNUMX lb (XNUMX kg), niissä on solki ja yksittäiset sylinterit pitävät tukevasti kaatumisen estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35058 Kaasupullosäiliö, 6-sylinterinen CD8DDM 350582000 lbs.€1,550.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35056 Kaasupullokärry, 4 sylinteriä
€1,363.09 / yksikkö