PARKER CPI WLZ-sarja, Bulkhead Locknuts


Suodattaa
Yhteystyyppi: Suora lanka
TyyliMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PaineTemp. aluePutken kokoHinta (ei alv)
A
4 WLZ-B
MessinkiMessinki1 / 4 "1 / 2 "3500 psi-40 - 400 astetta F1 / 4 "€3.98
A
2 WLZ-B
MessinkiMessinki1 / 8 "3 / 8 "3600 psi-40 - 400 astetta F1 / 8 "€7.49
B
8 WLZ-SS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "13 / 16 "6700 psi-425 - 1200 astetta F1 / 2 "€21.43
B
10 WLZ-SS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5 / 8 "7 / 8 "6100 psi-425 - 1200 astetta F5 / 8 "€25.61
B
4 WLZ-SS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€15.49
B
2 WLZ-SS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi-425 - 1200 astetta F1 / 8 "€14.41
B
12 WLZ-SS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 4 "1-1 / 16 "5800 psi-425 - 1200 astetta F3 / 4 "€27.10
B
6 WLZ-SS
Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 8 "5 / 8 "6600 psi-425 - 1200 astetta F3 / 8 "€16.75

CPI WLZ-sarja, Bulkhead Locknuts

Parker-laipion lukkomutterit soveltuvat jakeisten letkujen liittämiseen ilma-/hydrauliikka- ja öljynsiirtosovelluksiin. Niissä on kierreliitos ja ruostumaton teräs/messinkirakenne tiiviin tiivisteen ja korkean kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kuusiotyyppinen muotoilu helpottaa asennusta ja irrotusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä lukkomuttereita, saatavilla 3500 - 10900 psi paineluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?