JUSTRITE 27716 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGY 3NPY2

JUSTRITE 27716 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD2EGY Malli: 27716Ristiviite: 3NPY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPese säiliötölkki korilla
Koko6 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus14.25 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipöytäasenteiset
Dia ulkopuolella.15.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.966
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pesusäiliöt on suunniteltu yksinkertaistamaan pienten osien puhdistusta. Integroitu osakori helpottaa pienten osien nopeaa pesua. Sekä tölkki että kori on valmistettu tukevasta 24-koon lyijyttömästä teräksestä. Puhdistuksen jälkeen kori asetetaan säiliön yläosaan, jotta liuotin pääsee valumaan pois. Kansi on varustettu itsestään sulkeutuvalla mekanismilla ja sulavalla linkillä, joka sulaa 165°F (74°C) lämpötilassa kannen sulkemiseksi tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Yksinkertaista pienten osien puhdistusta
  • Kannettava
  • Itsestään sulkeutuva kansi
  • 24 gaugen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 27713 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 3-1/2 gallona, ​​itsestään sulkeutuva kansi, sulakelinkki, teräs, punainen | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.punainen13 "13.75 "€474.77
JUSTRITE 27711 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 1 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.punainen10 "9.375 "€413.03
JUSTRITE 27712 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.punainen11.25 "11.375 "€539.29
JUSTRITE 27811 Pesusäiliö korilla, 1 gallona, ​​Itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFP 278111 gal.Keltainen10 "9.375 "€354.27
JUSTRITE 27812 Pesusäiliö, jossa kori, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFQ 278122 gal.Keltainen11.25 "11.375 "€419.89
JUSTRITE 27813 Pesusäiliö korilla, 11 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFR 278133.5 gal.Keltainen13 "13.75 "€424.30
JUSTRITE 27816 Pesusäiliö korilla, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFT 278166 gal.Keltainen14.25 "15.625 "€458.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27716 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen
€574.84 / yksikkö