JUSTRITE 27813 Pesusäiliö korilla, 11 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFR

JUSTRITE 27813 Pesusäiliö korilla, 11 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CFR Malli: 27813

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPese säiliötölkki korilla
Koko3.5 gal.
VäriKeltainen
Korkeus13 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pesusäiliöt on suunniteltu yksinkertaistamaan pienten osien puhdistusta. Integroitu osakori helpottaa pienten osien nopeaa pesua. Sekä tölkki että kori on valmistettu tukevasta 24-koon lyijyttömästä teräksestä. Puhdistuksen jälkeen kori asetetaan säiliön yläosaan, jotta liuotin pääsee valumaan pois. Kansi on varustettu itsestään sulkeutuvalla mekanismilla ja sulavalla linkillä, joka sulaa 165°F (74°C) lämpötilassa kannen sulkemiseksi tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Yksinkertaista pienten osien puhdistusta
  • Kannettava
  • Itsestään sulkeutuva kansi
  • 24 gaugen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 27713 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 3-1/2 gallona, ​​itsestään sulkeutuva kansi, sulakelinkki, teräs, punainen | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.punainen13 "13.75 "€474.77
JUSTRITE 27711 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 1 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.punainen10 "9.375 "€413.03
JUSTRITE 27712 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.punainen11.25 "11.375 "€539.29
JUSTRITE 27716 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.punainen14.25 "15.625 "€574.84
JUSTRITE 27811 Pesusäiliö korilla, 1 gallona, ​​Itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFP 278111 gal.Keltainen10 "9.375 "€354.27
JUSTRITE 27812 Pesusäiliö, jossa kori, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFQ 278122 gal.Keltainen11.25 "11.375 "€419.89
JUSTRITE 27816 Pesusäiliö korilla, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFT 278166 gal.Keltainen14.25 "15.625 "€458.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27813 Pesusäiliö korilla, 11 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen
€424.30 / yksikkö