JUSTRITE 27812 Pesusäiliö, jossa kori, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFQ

JUSTRITE 27812 Pesusäiliö korilla, 2 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CFQ Malli: 27812

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPese säiliötölkki korilla
Koko2 gal.
VäriKeltainen
Korkeus11.25 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pesusäiliöt on suunniteltu yksinkertaistamaan pienten osien puhdistusta. Integroitu osakori helpottaa pienten osien nopeaa pesua. Sekä tölkki että kori on valmistettu tukevasta 24-koon lyijyttömästä teräksestä. Puhdistuksen jälkeen kori asetetaan säiliön yläosaan, jotta liuotin pääsee valumaan pois. Kansi on varustettu itsestään sulkeutuvalla mekanismilla ja sulavalla linkillä, joka sulaa 165°F (74°C) lämpötilassa kannen sulkemiseksi tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Yksinkertaista pienten osien puhdistusta
  • Kannettava
  • Itsestään sulkeutuva kansi
  • 24 gaugen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 27713 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 3-1/2 gallona, ​​itsestään sulkeutuva kansi, sulakelinkki, teräs, punainen | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.punainen13 "13.75 "€474.77
JUSTRITE 27711 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 1 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.punainen10 "9.375 "€413.03
JUSTRITE 27712 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.punainen11.25 "11.375 "€539.29
JUSTRITE 27716 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.punainen14.25 "15.625 "€574.84
JUSTRITE 27811 Pesusäiliö korilla, 1 gallona, ​​Itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFP 278111 gal.Keltainen10 "9.375 "€354.27
JUSTRITE 27813 Pesusäiliö korilla, 11 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFR 278133.5 gal.Keltainen13 "13.75 "€424.30
JUSTRITE 27816 Pesusäiliö korilla, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFT 278166 gal.Keltainen14.25 "15.625 "€458.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27812 Pesusäiliö korilla, 2 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen
€419.89 / yksikkö