Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 27711 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 1 gallona, ​​itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGW 3NPX9

JUSTRITE 27711 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 1 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD2EGW Malli: 27711Ristiviite: 3NPX9
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
€421.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPese säiliötölkki korilla
Koko1 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipöytäasenteiset
Dia ulkopuolella.9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pesusäiliöt on suunniteltu yksinkertaistamaan pienten osien puhdistusta. Integroitu osakori helpottaa pienten osien nopeaa pesua. Sekä tölkki että kori on valmistettu tukevasta 24-koon lyijyttömästä teräksestä. Puhdistuksen jälkeen kori asetetaan säiliön yläosaan, jotta liuotin pääsee valumaan pois. Kansi on varustettu itsestään sulkeutuvalla mekanismilla ja sulavalla linkillä, joka sulaa 165°F (74°C) lämpötilassa kannen sulkemiseksi tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Yksinkertaista pienten osien puhdistusta
  • Kannettava
  • Itsestään sulkeutuva kansi
  • 24 gaugen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 27713 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 3-1/2 gallona, ​​itsestään sulkeutuva kansi, sulakelinkki, teräs, punainen | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.punainen13 "13.75 "€484.61
JUSTRITE 27712 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGX 3NPY1 277122 gal.punainen11.25 "11.375 "€522.06
JUSTRITE 27716 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.punainen14.25 "15.625 "€565.39
JUSTRITE 27811 Pesusäiliö korilla, 1 gallona, ​​Itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFP 278111 gal.Keltainen10 "9.375 "€354.27
JUSTRITE 27812 Pesusäiliö, jossa kori, 2 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFQ 278122 gal.Keltainen11.25 "11.375 "€419.89
JUSTRITE 27813 Pesusäiliö korilla, 11 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFR 278133.5 gal.Keltainen13 "13.75 "€424.30
JUSTRITE 27816 Pesusäiliö korilla, 6 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, keltainen | CD8CFT 278166 gal.Keltainen14.25 "15.625 "€458.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27711 Pesusäiliö korilla, pöytätaso, 1 gallonaa, itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen
€421.46 / yksikkö