Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 732-0013 Tuntimittarin sähkökierros 10-80vdc | AC3AFX 2PPU5

REDINGTON 732-0013 Tuntimittari Sähkökierros 10-80 VDC

Varastossa
Tuote: AC3AFX Malli: 732-0013Ristiviite: 2PPU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 185 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.25
Kehys kasvotyyppiHuuhtele pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)2.17
Syvyys1.91 "
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika9999.9
hyödyt2.0 "halkaisijan aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2.00 "halkaisija
MateriaaliMusta polymeeri
AsennusmenetelmäMetallikuppi
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 185 F
Päätteen tyyppi1/4 "-liittimen liitin
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue99999.9
TyyppiSähkö-
Jännite10 - 80 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyshyödytHinta
REDINGTON 732-0030 käyttötunnin sähköinen neliö 10-80 Vdc | AC3AFW 2PPU4 732-00301.75 "1.45 "X 0.95" aukko€46.49
REDINGTON 732-0023 tuntimittarin sähkökierros 10-80vdc | AC3AFY 2PPU6 732-00232.89 "2.0 "halkaisijan aukko€52.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 732-0013 Tuntimittari Sähkökierros 10-80 VDC
€44.17 / yksikkö