JUSTRITE 23009 pystysuora kaasupullokaappikaappi, 30 x 32 x 33 1/2 tuuman koko, 4 sylinteriä, alumiinia | CD8CEB

JUSTRITE 23009 Pystysuora kaasupullokaappi, 30 x 32 x 33 1/2 tuuman koko, 4 sylinteriä, alumiini

Varastossa
Tuote: CD8CEB Malli: 23009

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,379.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kaappi
Säädettävät hyllytEi
Sylinterin kapasiteetti4
Syvyys32 "
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus33.5 "
MateriaaliAlumiini
Sylinterien lukumäärä4
Ovien lukumäärä1
Kuormalavan määrä1
VarastointityyppiPystysuora
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite sylinterisäilytyskaapit 4 pystysuoralle 20-33 Lb. Sylinterit (malli 23009) mahdollistavat nestemäisen maakaasun (LPG) kaasupullojen pystysäilytyksen. Siihen mahtuu turvallisesti neljä 20 tai 33 lb (9 tai 15 kg) pystysuoraa nestekaasusylinteriä, joiden ulkomitat ovat 33.5 x 30 x 32 tuumaa (851 x 762 x 813 mm). Malli 23009 sisältää 1 oven, yksi kolmesta pystysuoraan nestekaasusylinterivarastointivaihtoehdosta ja yhdeksästä modulaarisesta mallista kattaviin pysty- ja vaakasuuntaisiin säilytysratkaisuihin. Justriten kaasupullojen säilytyslokerot ovat ihanteellisia niille, jotka etsivät pitkäaikaista, luotettavaa, yksittäistä investointia todistettuun tuotteeseen, jossa on erinomaiset suunnittelu- ja valmistusnäkökohdat. Nämä Justriten sylinterikaapit ovat erittäin kestäviä ja helppokäyttöisiä. Hitsattu turvakiinnitys etupaneelin ovi hyväksyy riippulukon (ei sisälly) lisäsuojaakseen kajottamisen estämiseksi. Raskas 0.065 (1.65 mm) 100 % hitsattu alumiiniverkko ja ekstrudoitu (ei muotoiltu) runko lisäävät jäykkyyttä. Ilmastoidut mallit estävät vaarallisten kaasujen kertymisen. Justrite-sylinterikaapit eivät ruostu, syöpy tai värjää. Kaikissa kaasupullojen säilytyshäkkeissämme on ainutlaatuinen kiinteä alumiininen kattopaneeli, joka kallistuu taaksepäin veden ja jään valuttamiseksi. Niissä on korotetut lattiapaneelit, jotka antavat lisätukea estämään sylinterien lepäämästä lätäköissä. Justrite-lokerot toimitetaan valmiiksi koottuna helpottamaan asennusta. Asiakkaamme käyttävät mallia 23009 noudattaakseen NFPA 58-, CSA-B149.2- ja OSHA 1910.253 -määräyksiä ja paljon muuta. Jokainen kaappi sisältää neljä varoitustarraa lisävarotoimia ja turvallisuutta varten, ja niiden mukana toimitetaan ketjut, jotka suojaavat jokaista sylinteriä kaatumasta. Justrite-kaasupullokaappeja on saatavana useissa vaaka-, pysty- ja yhdistelmävaihtoehdoissa, jotka täyttävät tarkat tila- ja vaatimustenmukaisuustarpeet erilaisissa tilanteissa. Yksitoista modulaarista tyyliä tarjoavat tehokkaan ja houkuttelevan ratkaisun monikaappivaraston laajentamiseen. Kun varastoit tai kuljetat nestekaasua (LPG), on erittäin tärkeää, että laitoksesi tai ajoneuvosi noudattaa paikallisia määräyksiä, alueellisia vaatimuksia, kaupallisia määräyksiä ja palokunnan suosituksia. Nestekaasulla (LPG) on laaja valikoima teollisia ja kotitaloussovelluksia kaasuhitsauksesta lämpökäsiteltyihin pinnoitteisiin, uuneihin ja muihin sovelluksiin. Mutta tämä aine on myös erittäin syttyvää varastoinnin ja kuljetuksen aikana, ja se voi syttyä huoneenlämpöisessä ilmassa. Tämän aineen käsittely vaatii äärimmäistä varovaisuutta, eikä virheille ole varaa. Kaasu on luonnollisessa tilassaan hajuton, mikä tarkoittaa, että kuolemaan johtava onnettomuus voi tapahtua ilman varoitusta varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Mitoitettu suurille, 33 lb (8 gal) nestekaasusylintereille ja mahtuu myös pienempiin 20 lb (5 gal) käyttökoteloihin
  • Tilaa turvallisesti neljä 20 tai 33 kg painavaa nestekaasupulloa, joiden ulkomitat ovat 9 x 15 x 33.5 tuumaa (30 x 32 x 851 mm)
  • Kevyt materiaali (66 % kevyempi kuin ) vähentää toimitus- ja kuljetuskustannuksia
  • Kiinteä kattopaneeli, joka kallistuu takaisin suojaamaan vettä ja jäätä
  • Esiporatut ankkurireiät jokaiseen kulmaan, joihin mahtuu 1/2" tai 12mm ankkuripultit (ei sisälly)
  • NFPA 58 LP Gas Code 8.4.2.1, 6.19.4.2 mukainen; CSA International B149.2.5.1.7, B149.2 5.5.2.1(c); OSHA 1910.253

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOvien lukumääräHyllyjen lukumääräVarastointityyppiLeveysHinta
JUSTRITE 23010 pystysuora kaasupullokaappikaappi, 30 x 32 x 65 tuumaa, 8 sylinteriä, alumiinia | AA6ADU 13M586 2301065 "11Pystysuora30 "€3,657.94
JUSTRITE 23008 Kaasupullokaappikaappi, 65 x 60 x 32 tuumaa, alumiinia | AD8BJY 4HTP9 2300865 "13Pystysuora ja vaaka60 "€6,471.41
JUSTRITE 23001 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 33.5 x 30 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Vaakasuora30 "€2,562.93
JUSTRITE 23002 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 49.5 x 30 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Vaakasuora30 "€3,141.65
JUSTRITE 23003 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 30 x 65 tuuman koko, alumiini | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Vaakasuora30 "€3,657.94
JUSTRITE 23005 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 60 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Vaakasuora60 "€7,408.43
JUSTRITE 23007 Kaasupullokaappikaappi, 20 pystysuora, pystysuora, 60 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BRC 4HUA5 2300765 "2-Pystysuora60 "€6,167.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 23009 Pystysuora kaasupullokaappi, 30 x 32 x 33 1/2 tuuman koko, 4 sylinteriä, alumiini
€2,379.39 / yksikkö