Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12887 Carboy Cap, 83 mm, avoin yläosa sovittimella, 2 x 1/4 tuuman napa, letkulla | CD8DMU

JUSTRITE 12887 Carboy Cap, 83 mm, avoin yläosa sovittimella, 2 x 1/4 tuuman napa, letkulla

Varastossa
Tuote: CD8DMU Malli: 12887

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Korkeus28.1 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Poista arvokkaiden tuotteiden kaataminen ulkoilmaan tällä vuotamattomalla suljetulla järjestelmällä Esiasennettu platinakovetettu silikoniputki mahdollistaa putkien helpon mukauttamisen. Nämä täyttö- ja tuuletussulkimet on suunniteltu aseptiseen nesteiden käsittelyyn farmaseuttisissa, bioteknologia- ja laboratoriosovelluksissa, ja niissä on esiasennettu pituudeltaan platinakovetettu silikoniputki, platinakovetettu silikonitiiviste ja polypropeeni (PP) korkki ja sovitin sisäänvaletuilla letkun väkäset, jotka hyväksyvät muita nesteensiirtokomponentteja, kuten aseptiset liittimet ja ilmanpoistosuodattimet. Korkit ovat yhteensopivia 53 mm:n, 83 mm:n tai 120 mm:n sulkimilla varustettujen pullojen ja korkkien kanssa, ja kaikki komponentit voidaan autoklavoida 15 PSI:n ja 250 ?F:n (121 °C) paineessa 20 minuutin ajan. Huomautus: Korkeus sisältää esiasennetun letkun.

Ominaisuudet:

  • Aseptiset käsittelyratkaisut erittäin puhtaille nesteille ja herkille biologisille aineille
  • Poista arvokkaiden tuotteiden kaataminen ulkoilmaan tällä vuotamattomalla suljetulla järjestelmällä
  • Esiasennettu platinakovetettu silikoniputki mahdollistaa putkien helpon mukauttamisen
  • Saatavilla useita letkunväkäkokoonpanoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.KokoHinta
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, avoin, suljettu sovitin, 2 kpl | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, sovitin | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, sovitin | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tuuman koko, sovitin | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, suljettu, 2 kpl | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, avoin, 2 kpl | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12887 Carboy Cap, 83 mm, avoin yläosa sovittimella, 2 x 1/4 tuuman napa, letkulla
€145.80 / yksikkö