JUSTRITE 05930 Biovaarallinen jäteastia, tilavuus 37.85 litraa, halkaisija 354 mm. x 464mm Pituus | AB4LFF JCN05930WH, 5930

JUSTRITE 05930 Biovaarallinen jäteastia, 37.85 litran tilavuus, 354 mm halkaisija. x 464mm pituus

Varastossa
Tuote: AB4LFF Malli: 05930Ristiviite: JCN05930WH, 5930

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiovaaralliset jätteet
Koko10 gal.
VäriValkoinen
Korkeus18.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
ToimintaJalka toimii
Dia ulkopuolella.14 "
Kuormalavan määrä18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 05910R Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, punainen | AA4ZTG 13M334 05910R6 gal.punainen15.875 "15.857 "€220.22
JUSTRITE 05910 Biovaarallinen jäteastia, 15-7/8 tuuman korkeus | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.Valkoinen15.875 "15.886 "€230.42
JUSTRITE 05930R Biovaarallinen jätesäiliö, kapasiteetti 38L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | CD8CBK JCN05930RD, 5930R 05930R10 gal.punainen18.25 "13.937 "€173.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 05930 Biovaarallinen jäteastia, 37.85 litran tilavuus, 354 mm halkaisija. x 464mm pituus
€268.45 / yksikkö