JUSTRITE 05910 Biovaarallinen jäteastia, 15-7/8 tuuman korkeus | AB4LFG 1YNJ2

JUSTRITE 05910 Biovaarallinen jätesäiliö, 15-7/8 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AB4LFG Malli: 05910Ristiviite: 1YNJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€272.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiovaaralliset jätteet
Koko6 gal.
VäriValkoinen
Korkeus15.875 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
ToimintaJalka toimii
Dia ulkopuolella.15.886 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 05910R Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, punainen | AA4ZTG 13M334 05910R6 gal.punainen15.875 "15.857 "€234.68
JUSTRITE 05930 Biovaarallinen jäteastia, tilavuus 37.85 litraa, halkaisija 354 mm. x 464mm Pituus | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.Valkoinen18.25 "14 "€285.09
JUSTRITE 05930R Biovaarallinen jätesäiliö, kapasiteetti 38L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | CD8CBK JCN05930RD, 5930R 05930R10 gal.punainen18.25 "13.937 "€173.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 05910 Biovaarallinen jätesäiliö, 15-7/8 tuumaa korkea
€272.79 / yksikkö