WEILER 3 "halkaisijalankaharja, 20,000 XNUMX maks. Kierrosta


Suodattaa
Harjasta tyyppi: Puristettu lanka , Harjan halk.: 3" , Varren koko: 1 / 4 "
TyyliMalliArbor HoleKasvojen leveysTäytä materiaaliMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta (ei alv)
A
17615
-1 / 2 "Hiiliteräs20,000Varsi1"0.008 "€29.93
B
17617
-1 / 2 "Hiiliteräs20,000Varsi1"0.014 "€21.88
C
17965
-5 / 8 "Hiiliteräs20,000Varsi3 / 16 "0.011 "€22.12
D
17979
-5 / 8 "Ruostumaton teräs20,000Varsi13 / 16 "0.014 "€43.22
E
17618
-1 / 2 "Ruostumaton teräs20,000Varsi1"0.014 "€49.88
F
17616
-1 / 2 "Hiiliteräs20,000Varsi1"0.011 "€25.99
G
17641
-1 / 2 "Messinki20,000Varsi1"0.011 "€60.14
H
17644
-1"Ruostumaton teräs20,000Varsi15 / 16 "0.011 "€40.95
I
15573
1 / 2 "5 / 8 "Hiiliteräs kuparikeskuksella20,000Lehtimaja1"0.014 "€14.41
J
29078
1 / 2 "5 / 8 "Messinki kuparikeskuksella20,000Lehtimaja1"0.014 "€31.20
K
16973
1 / 2 "5 / 8 "Ruostumaton teräs kuparikeskuksella20,000Kierteinen lehtimaja1"0.014 "€22.75
L
93860
1/2 "- 3/8"5 / 8 "Ruostumaton teräs20,000Arbor Hole1"0.014 "€401.59
M
15543
1/2 "- 3/8"5 / 8 "Hiiliteräs20,000Arbor Hole1"0.008 "€16.24
N
15563
1/2 "- 3/8"5 / 8 "Hiiliteräs kuparikeskuksella20,000Lehtimaja1"0.011 "€13.18
O
00234
1/2 "- 3/8"7 / 16 "Hiiliteräs12,500Arbor Hole1 / 2 "0.011 "€30.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?