JUSTRITE 05910R Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, punainen | AA4ZTG 13M334

JUSTRITE 05910R Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AA4ZTG Malli: 05910RRistiviite: 13M334

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiovaaralliset jätteet
Koko6 gal.
Väripunainen
Korkeus15.875 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
ToimintaJalka toimii
Dia ulkopuolella.15.857 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten biovaaralliset jäteastiat täyttävät OSHA 29 CFR 1910.1030 -standardin tarttuvan jätteen lajittelusta. Käytä niitä saastuneen pyykin sekä muiden säänneltyjen jätteiden säilyttämiseen; ei kuitenkaan terävien esineiden säilytykseen. Tukevissa terästölkkeissä on tiivis rakenne, jossa on jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva kansi. Yksinkertainen jalkapoljin avaa biovaarallisen jätteen kannen automaattisesti vaarallisten jätteiden hävittämiseksi turvallisesti. Kun poljin vapautetaan, kansi sulkeutuu nopeasti kontaminaatioriskin vähentämiseksi. Valinnainen biohazard-pussi #05901 pysyy tukevasti tölkin yläosan ympärillä. Hiljaisiin ympäristöihin SoundGard? malleissa on kannen sisällä vaimennustyyny, joka vähentää häiritsevää sulkemisääntä. Tämä vähentää melua noin 200 % tavallisiin malleihin verrattuna. Valinnainen tarrasarja #25880 noudattaa Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodia 118280, joka edellyttää varoitustarrojen olevan näkyvissä biovaarallisen jätesäiliön kaikilta puolilta. Sarja sisältää kolme tarraa ja ohjeita.

Ominaisuudet:

  • Täydellinen lääketieteellisiin tiloihin ja tutkimuslaboratorioihin
  • Turvallinen, väliaikainen biologisen jätteen keräys
  • Täyttää OSHA 29 CFR 1910.1030 -standardin tarttuvan jätteen lajittelusta
  • Jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva kansi
  • FM Approvalsin ja TUV:n hyväksymä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 05930 Biovaarallinen jäteastia, tilavuus 37.85 litraa, halkaisija 354 mm. x 464mm Pituus | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.Valkoinen18.25 "14 "€268.45
JUSTRITE 05910 Biovaarallinen jäteastia, 15-7/8 tuuman korkeus | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.Valkoinen15.875 "15.886 "€230.42
JUSTRITE 05930R Biovaarallinen jätesäiliö, kapasiteetti 38L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | CD8CBK JCN05930RD, 5930R 05930R10 gal.punainen18.25 "13.937 "€173.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 05910R Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, punainen
€220.22 / yksikkö