Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD M-216C / EX voi avaimella ergonomisen muovin | AC3FCB 2RZT9

JONARD M-216C/EX voi kiristää ergonomista muovia

Varastossa
Tuote: AC3FCB Malli: M-216C/EXRistiviite: 2RZT9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko jakoavain
Pituus7"
MateriaaliMuovi
Koko1"
Tyyppiergonominen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
JONARD M-216C/RX voi jakoavain Koko 11/16 tuumaa muovia | AC3FCC 2RZU1 M-216C / RXMuovi11 / 16 "€21.54
JONARD M-216C / REX voi avaimella 1 x 7 tuuman pyöreän ulkovaipan | AD3NAA 40J740 M-216C / REXMuovi ja teräs1"€22.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD M-216C/EX voi kiristää ergonomista muovia
€19.75 / yksikkö