Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD M-216C/RX voi jakoavain Koko 11/16 tuumaa muovia | AC3FCC 2RZU1

JONARD M-216C/RX voi jakoavain, koko 11/16 tuumaa muovia

Varastossa
Tuote: AC3FCC Malli: M-216C/RXRistiviite: 2RZU1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko jakoavain
Pituus7"
MateriaaliMuovi
Koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
JONARD M-216C / EX voi avaimella ergonomisen muovin | AC3FCB 2RZT9 M-216C / EXMuovi1"€19.75
JONARD M-216C / REX voi avaimella 1 x 7 tuuman pyöreän ulkovaipan | AD3NAA 40J740 M-216C / REXMuovi ja teräs1"€22.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD M-216C/RX voi jakoavain, koko 11/16 tuumaa muovia
€21.54 / yksikkö