Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD M-216C / REX voi avaimella 1 x 7 tuuman pyöreän ulkovaipan | AD3NAA 40J740

JONARD M-216C/REX voi jakoavain 1 x 7 tuuman pyöreä ulkokanta

Varastossa
Tuote: AD3NAA Malli: M-216C/REXRistiviite: 40J740

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoiko jakoavain
Suorittaa loppuunOranssi iskunkestävä kestomuovi ja musta oksidi
pään leveys3/8 ja 7/16 "kuusiokanta, pyöreä ulkorasia
Pituus7"
MateriaaliMuovi ja teräs
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
JONARD M-216C / EX voi avaimella ergonomisen muovin | AC3FCB 2RZT9 M-216C / EXMuovi1"€19.75
JONARD M-216C/RX voi jakoavain Koko 11/16 tuumaa muovia | AC3FCC 2RZU1 M-216C / RXMuovi11 / 16 "€21.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD M-216C/REX voi jakoavain 1 x 7 tuuman pyöreä ulkokanta
€22.29 / yksikkö