Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD BW-532 Koukkuavain Muovikahva/teräsakseli | AC3FCD 2RZU2

JONARD BW-532 Booth Wrench Muovinen kahva/teräsakseli

Varastossa
Tuote: AC3FCD Malli: BW-532Ristiviite: 2RZU2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooth jakoavain
Suorittaa loppuunMusta
Pään kulma30 Tutkinnot
Pituus9"
MateriaaliMuovikahva / teräsakseli
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
JONARD BW-532-3 Kopioavain Muovikahva / teräsakseli | AC3FCE 2RZU3 BW-532-36"3"€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD BW-532 Booth Wrench Muovinen kahva/teräsakseli
€11.45 / yksikkö