Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POHJOISTA HONEYWELL A89S3 Korvausjousitus 4-pisteinen nailon | AC8GCM 39T776

NORTH BY HONEYWELL A89S3 vaihtojousitus 4 pisteen nailonia

Varastossa
Tuote: AC8GCM Malli: A89S3Ristiviite: 39T776

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausjousitus
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä4
Koko6 1 / 2 - 8
jousitusPinlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokojousitusHinta
POHJOISESTI HONEYWELL A89RS3: n korvaavan jousituksen 4-pisteinen räikkä | AC8GCN 39T777 A89RS36 1 / 2 - 8Räikkä€26.15
POHJOISESSA HONEYWELL 3RW2 Hardhat -korvakorilla AC9RVT 3JNT3 3 RW2One SizeRäikkä€37.96
POHJOISESTI HONEYWELL 3SW2V Hardhat -vaihtokiinnitysräikkä | AC9RVU 3JNT4 3SW2VOne SizeRäikkä€42.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL A89S3 vaihtojousitus 4 pisteen nailonia
€19.36 / yksikkö