EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-G1 Pinta-asennusäänialusta, 3 x 5 3/8 tuumaa, 24VDC

Tuote: CF4LXC Malli: 108ID-RGA-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSävypohja
Ulottuvuus3 "x 5-3 / 8"
LiiteNEMA 3R/4X, IP65
lampun tyyppiKlusterin LED
ValonlähdeVilkkuva valo, tasainen
StandardiUL 1638, CUL C22.2
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 108ID-RBA-G1 Pinta-asennettava äänijalusta, 3 x 5 3/8 tuuman koko, 24 VDC | CF4LXA 108ID-RBA-G124 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 108ID-RBA-N5 Pinta-asennettava äänialusta, 0.045 A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LXB 108ID-RBA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 108ID-RGA-N5 Pinta-asennettava äänialusta, 0.045 A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LXD 108ID-RGA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108ID-RGA-G1 Pinta-asennusäänialusta, 3 x 5 3/8 tuumaa, 24VDC