Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Upotuskaivo 1/2 tuumaa Npt | AG6PHU 38Y209

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Upotuskaivo 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AG6PHU Malli: WEL11A-601RRistiviite: 38Y209

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuskaivo
Lampun halkaisija19 / 64 "
MateriaaliMessinkiliitin, kupariputki
NPT1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristyssyvyys (2-5 / 16 ")
    • Maks. Lisäosan / polttimon pituus (2-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 upotuskaivo, messinki, 1/2 tuuman NPT | AF7EPM 20XJ26 WZ-1000-5Messinki€70.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Upotuskaivo 1/2 tuumaa Npt
€102.64 / yksikkö