Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 upotuskaivo, messinki, 1/2 tuuman NPT | AF7EPM 20XJ26

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Upotuskaivo, messinki, 1/2 tuuman NPT

Varastossa
Tuote: AF7EPM Malli: WZ-1000-5Ristiviite: 20XJ26

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€70.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuskaivo
Lampun halkaisija19 / 64 "
MateriaaliMessinki
NPT1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi TE-6000- ja TE-6300-sarjan antureiden kanssa sovelluksiin, joissa lämpötilan tunnistamiseen tarvitaan lampun asettaminen astiaan tai astiaan
    • Muotoiltu liitin nestetiiviiseen liitäntään
    • Sisältää lämpöyhdisteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
JOHNSON CONTROLS WEL11A-601R Upotuskaivo 1/2 tuumaa Npt | AG6PHU 38Y209 WEL11A-601RMessinkiliitin, kupariputki€102.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS WZ-1000-5 Upotuskaivo, messinki, 1/2 tuuman NPT
€70.99 / yksikkö