OMRON Muovinen lukittava turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 10A @ 240V , Toimilaitteen pituus: Avainriippuvainen , Rungon materiaali: Polyamidi , Putken koko: M20 , Liitäntätyyppi: M20 , Yhteysmateriaali: Kulta verhottu , DC-kontaktien luokitus: 2.5A @ 250V , Syvyys: 1.187 " , Pään materiaali: Polyamidi , Korkeus: 4 49 / 64 " , IP-luokitus: 67 , Liike: sivu- , Toimintavoima: 19.61 tuumaa-lb. Maks , Käyttölämpötila Alue: -30 astetta 70 astetta C. , Kierto: CW / CCW , Tyyli: Muovilukitus , Leveys: 1 7 / 32 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
D4NS-4AF-NPT
1EI, 1NC€139.20
B
D4NS-4CF-NPT
1EI, 2NC€158.80
C
D4NS-4BF-NPT
2NC€142.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?