Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG7882LT Maaventtiili 3-tie sekoitus 3/4 tuuman hiki | AD4JBY 41P959

JOHNSON CONTROLS VG7882LT Palloventtiili 3-tie sekoitus 3/4 tuuman hiki

Varastossa
Tuote: AD4JBY Malli: VG7882LTRistiviite: 41P959

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili vähemmän toimilaitetta
Rungon materiaaliPronssi
Tilavuuskerroin7.3
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiHiki
Syvyys1.875 "
Korkeus4.75 "
Max. Vesilämpötila.284-astetta F
Turvallinen höyrynpaine38 psi
Turvallinen käyttövesipaine308 psi
Leikkaa materiaaliMessinki
Venttiilin suunnittelu3-tie sekoitus
Leveys5 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluRungon materiaaliTilavuuskerroinLeveysYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VG2831TM Maapalloventtiili, 3-tie, 2-1/2 tuumaa, laipallinen, valurauta | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-tie sekoitusValurauta547"2.5 "laipallinen7"7.25 "€1,524.78
JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Less Actuator, 3-tie, 3 tuuman liitäntäkoko, laipallinen, valurauta | AD4HWP 41P834 VG2831UM3-suuntainen sekoitusValurauta807 1 / 2 "3"laipallinen7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,810.21
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Maaventtiili 3-tie sekoitus 3 tuuman laippa | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-tie sekoitusValurauta807.5 "3"laipallinen7.5 "8.625 "€1,847.28
JOHNSON CONTROLS VG2831VM palloventtiili 3-tie sekoitus 4 tuuman laippainen AD4HWR 41P836 VG2831VM3-tie sekoitusValurauta1579"4"laipallinen9"10.5 "€2,566.90
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Maaventtiili 3-tie sekoitus 4 tuuman laippainen AD4HWT 41P837 VG2831VN3-tie sekoitusValurauta1579"4"laipallinen9"10.5 "€2,790.18
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Maaventtiili 3-tie sekoitus 5 tuuman laippainen AD4HWU 41P838 VG2831WN3-tie sekoitusValurauta23810 "5"laipallinen10 "12.5 "€4,501.42
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Maaventtiili 3-tie sekoitus 6 tuuman laippa | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-tie sekoitusValurauta34711 "6"laipallinen11 "14.5 "€5,293.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7882LT Palloventtiili 3-tie sekoitus 3/4 tuuman hiki
€344.65 / yksikkö