EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ Kaukokaiutin/vahvistin, 24VAC/DC, 0.7A Luokitus | AA7QAU 16G663

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ-kaiutin/-vahvistin, 24VAC/DC, luokitus 0.7A

Varastossa
Tuote: AA7QAU Malli: 5532M-AQRistiviite: 16G663

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,244.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Ampeeria0.7A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
VäriHarmaa
desibeliä100 dB @ 10 jalkaa
Syvyys8.875 "
Korkeus13 "
Kotelosinkkiseos
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Asennus1/2 "johto tai pinta
Käyttölämpötila.-31 - 104 astetta F Vaaralliset sijainnit, -40 - 151 astetta F Vaarattomat paikat
Jännite24 VAC/DC
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 5532M-25Y6 Kaukokaiutin/vahvistin | CF4NML 5532M-25Y6-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5532M-485Y6 Kaukokaiutin/vahvistin, 0.21 - 0.1 A luokitus | CF4NMM 5532M-485Y6-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5532M-70Y6 Kaukokaiutin/vahvistin | CF4NMN 5532M-70Y6-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ-kaiutin/-vahvistin, 24VAC/DC, luokitus 0.7A
€1,244.25 / yksikkö