Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 20a @ 277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B sisäinen esijohdotettu rele Spdt 20a@277vac

Varastossa
Tuote: AE4KFT Malli: RIB2402BRistiviite: 5LE37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC, 208 - 277 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20 A @ 277 VAC, 5 A @ 480 VAC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea kadmiumoksidi
Syvyys1.8 "
Mitat2.3 "H x 3.2" V x 1.8 "D
Korkeus2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika18 ms.
Leveys3.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB2402B:n sisäistä esijohdotettua relettä käytetään suurjännitelaitteiden ohjaamiseen pienjännitesignaaleilla, mikä helpottaa kuormien tehokasta vaihtoa esimerkiksi valaistus-, moottori- ja lämmitysjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet RIB2402B:n koteloitu esijohdotettu rele tarjoaa pinta-asennuksen kätevää asennusta varten eri pinnoille joustavuuden vuoksi.
  • Siinä on johdinjohto sähköliitäntä helppoa ja turvallista johdotusta varten.
  • Tämä esijohdotettu rele tarjoaa SPDT-yhteyslomakkeen, joka tarjoaa monipuolisuutta sovellusten kytkentään.
  • Se on UL-listattu ja RoHS-yhteensopiva turvallisuuden ja luotettavan suorituskyvyn lisäämiseksi.
  • Tässä valmiiksi kytketyssä releessä on LED-merkkivalo, joka vahvistaa releen toimintatilan nopeasti visuaalisesti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Funktional Devices RIB2402B:n mukana toimitetun esijohdotetun releen käyttölämpötila-alue?

V. Tätä esijohdotettua relettä voidaan käyttää lämpötiloissa -30 - 140 astetta F.

K. Mikä on tämän suljetun releen vasteaika?

V. Tämän releen vasteaika on 18 millisekuntia.

K. Mikä on Funktional Devices RIB2402B:n sisäisten esijohdotettujen releiden hevosvoimat eri jännitteillä?

V. Tämän releen teho on 1 hv 120 VAC ja 1.5 hv 277 VAC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B sisäinen esijohdotettu rele Spdt 20a@277vac
€40.52 / yksikkö