LITTLE GIANT Huippuluokan kuorma-auto


Suodattaa
Pyörän halkaisija: (2) 8 ", (4) 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (4) kääntyvä polyuretaani , Pyörän pyörän leveys: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Väri: Harmaa / sininen kahva , Kannen korkeus: 10 " , Kannen tyyppi: Huuhtele kansi , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 12 , Kahvan tyyppi: Irrotettava putken kahva , Kantavuus: 2000 lb , Pyörien lukumäärä: 6 , Kokonaiskorkeus: 58 "
TyyliMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
HE-1648
48 "16 "52 "16 "€930.50
A
HE-2460
60 "24 "64 "24 "€1,181.83
A
HE-1660
60 "16 "64 "16 "€1,003.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?