JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Less Actuator, 3-tie, 3 tuuman liitäntäkoko, laipallinen, valurauta | AD4HWP 41P834

JOHNSON CONTROLS VG2831UM maapalloventtiilin toimilaite, 3-tie, 3 tuuman liitäntäkoko, laipallinen, valurauta

Varastossa
Tuote: AD4HWP Malli: VG2831UMRistiviite: 41P834

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,810.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili vähemmän toimilaitetta
Rungon materiaaliValurauta
Tilavuuskerroin80
Yhteyden koko3"
Yhteyden tyyppilaipallinen
Syvyys7 1 / 2 "
Korkeus8 5 / 8 "
SisältääVain venttiili
Max. Vesilämpötila.281 astetta F
Turvallinen höyrynpaine35 psi
Turvallinen käyttövesipaine175 psi
Leikkaa materiaaliMessinki
KäytäM9000-sarjan toimilaitteet ja pneumaattiset toimilaitteet
Venttiilin suunnittelu3-suuntainen sekoitus
Leveys7 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VG2831UM maapalloventtiiliä käytetään LVI-järjestelmissä, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa säätämään tarkasti nesteiden virtausta, mikä mahdollistaa tehokkaan lämpötilan hallinnan ja tasapainotuksen järjestelmän sisällä. Tämä 3-tie sekoitusventtiili on ihanteellinen miellyttävän sisäympäristön ylläpitämiseen sekoittamalla kuumaa ja kylmää vesivirtaa, mikä varmistaa optimaalisen energiatehokkuuden ja lämpötilan tasaisuuden.

Ominaisuudet:

  • Tässä venttiilissä on valurautarakenne, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä ja lisää kestävyyttä.
  • Se ohjaa kuumaa tai jäähdytettyä vettä ja 35 psig:n kylläistä höyryä ja tukee toimilaitteen maksimisyöttöpainetta 25 psig, mikä parantaa järjestelmän ohjausta.
  • Tämän venttiilin korkea staattinen paine on 175 psig veden lämpötilassa 35-150 astetta F, mikä laskee 125 psig:iin 281 asteessa F.
  • Tässä venttiilissä on 3-tie sekoitusrakenne tehokkaaseen lämpötilan säätöön ja nesteiden tarkkaan sekoittamiseen.
  • Se tarjoaa laippaliitoksen virtaviivaista ja turvallista kiinnitystä varten toimilaitteen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän palloventtiilin käyttöpainehäviö?

A. Johnson Controls VG2831UM palloventtiili toimii 35 psig:n maksimipainehäviön sisällä.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Johnson Controls VG2831UM -palloventtiilin?

A.

  • Aloita katkaisemalla virta ja eristämällä venttiili järjestelmästä.
  • Tarkista venttiilin runko perusteellisesti havaittavissa olevan lian tai roskien varalta.
  • Käytä pehmeää harjaa tai paineilmaa puhdistaaksesi ulkopinnan tehokkaasti.
  • Tarkasta venttiilin osat mahdollisten vuotojen tai korroosion varalta.
  • Käytä sopivaa venttiilivoiteluainetta varmistaaksesi osien sujuvan liikkeen.
  • Tarkista venttiilin varren kohdistus ja liike.
  • Kokoa venttiili uudelleen ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni.
  • Käynnistä järjestelmä ja arvioi venttiilin toiminta.
  • Luo rutiiniaikataulu huoltotarkastuksille varmistaaksesi tasaisen optimaalisen suorituskyvyn.

K. Kuinka asennan tämän palloventtiilin?

A.

  • Aloita valitsemalla sopiva paikka venttiilin asennusta varten.
  • Varmista, että järjestelmä on sammutettu ja eristetty turvallisuuden vuoksi.
  • Kohdista venttiilin laippaliitännät putkistojärjestelmään.
  • Kiinnitä venttiili tukevasti yhteensopivilla pulteilla ja tiivisteillä.
  • Tarkista oikea kohdistus ja kiristä laippapultit tasaisesti.
  • Liitä ohjausjohdot toimilaitteeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Käynnistä järjestelmä ja testaa venttiilin toiminta.
  • Säädä ohjausasetuksia tarpeen mukaan haluttua toimintaa varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluRungon materiaaliTilavuuskerroinLeveysYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VG2831TM Maapalloventtiili, 3-tie, 2-1/2 tuumaa, laipallinen, valurauta | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-tie sekoitusValurauta547"2.5 "laipallinen7"7.25 "€1,524.78
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Maaventtiili 3-tie sekoitus 3 tuuman laippa | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-tie sekoitusValurauta807.5 "3"laipallinen7.5 "8.625 "€1,847.28
JOHNSON CONTROLS VG2831VM palloventtiili 3-tie sekoitus 4 tuuman laippainen AD4HWR 41P836 VG2831VM3-tie sekoitusValurauta1579"4"laipallinen9"10.5 "€2,566.90
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Maaventtiili 3-tie sekoitus 4 tuuman laippainen AD4HWT 41P837 VG2831VN3-tie sekoitusValurauta1579"4"laipallinen9"10.5 "€2,790.18
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Maaventtiili 3-tie sekoitus 5 tuuman laippainen AD4HWU 41P838 VG2831WN3-tie sekoitusValurauta23810 "5"laipallinen10 "12.5 "€4,501.42
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Maaventtiili 3-tie sekoitus 6 tuuman laippa | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-tie sekoitusValurauta34711 "6"laipallinen11 "14.5 "€5,293.94
JOHNSON CONTROLS VG7844CT maaventtiili 3-tie sekoitus 1/2 tuuman Fnpt | AD4JBF 41P943 VG7844CT3-tie sekoitusPronssi0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€562.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2831UM maapalloventtiilin toimilaite, 3-tie, 3 tuuman liitäntäkoko, laipallinen, valurauta
€1,810.21 / yksikkö