Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Sähköventtiilitoimilaite On-off 120v | AF7ENY 20XJ02

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Sähköventtiilin toimilaite On-off 120v

Varastossa
Tuote: AF7ENY Malli: VA9208-BAA-3Ristiviite: 20XJ02
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
€308.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 astetta F
Cycle Time55 - 71 sek.
Syvyys7-13 / 32 "
SähköliitännätKaapeli
KotelointiluokkaNEMA 2
Korkeus3 13 / 32 "
AsennusSuora kiinnitys
Tehon kulutus6 VA
Signaalin tyyppiPäälle-Pois
Aivohalvaus Deg.95
Vääntömomentti70 tuumaa - lb
Toimilaitteen tyyppiKevään paluu
Jännite120
Leveys3 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9665
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8501104020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysJänniteLeveysSähköliitännätKotelointiluokkaKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 In.-lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€382.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Sähköventtiilin toimilaite On-off 120v
€308.15 / yksikkö