Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 In.-lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPW 41P699

JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa-lb. Suhteellinen 24vac

Varastossa
Tuote: AD4HPW Malli: VA9203-GGA-2ZRistiviite: 41P699

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 asteeseen F
Cycle Time90 sekuntia.
Syvyys2.75 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6.375 "
Tehon kulutus5.1VA
Signaalin tyyppiVerrannollinen
Aivohalvaus Deg.90
Vääntömomentti27 tuumaa - lb.
Toimilaitteen tyyppiKevään paluu
Jännite24 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls VA9203-GGA-2Z sähkötoimilaite on suunniteltu muuttamaan sähköenergiaa pyöriväksi voimaksi sähkömoottorilla, joka kääntää palloventtiilin jopa 90 astetta. Tämä sähkötoimilaite ohjaa virtausta, painetta ja katkaisua lietteille, syövyttäville nesteille, normaalille nesteelle ja kaasuille.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls VA9203-GGA-2Z sähkötoimilaite on suoraan asennettava venttiilitoimilaite, joka toimii AC/DC 24V teholla.
  • Tämä kaksisuuntainen toimilaite tarjoaa tarkan paikantamisen Johnson Controls VG1000 -sarjan 1/2-, 3/4- ja 1 tuuman palloventtiileissä LVI-sovelluksissa.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on mekaaninen jousipalautusjärjestelmä, joka tarjoaa nimellisvääntömomentin teholla tai ilman.
  • Siinä on valinnainen verkkojännitteen apukytkin, joka näyttää pääteasennon tai suorittaa kytkentätoimintoja määritetyllä kiertoalueella.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL-luokiteltu
  • CE-hyväksytty

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on moottorilla ja toimilaitteella?

V. Toimilaite on lineaarista liikettä aikaansaava laite, kuten mäntä. Tankoa työnnetään lineaarisesti, kun käytämme jännitettä. Moottori tarjoaa pyörivän liikkeen, kuten leluautossa, moottori auttaa pyörittämään pyörää vaihteiden läpi, mikä vähentää nopeutta ja lisää vääntömomenttia.

K. Kuinka monen tyyppisiä lineaarisia toimilaitteita on olemassa?

A. Pneumaattiset, mekaaniset/sähkömekaaniset, hydrauliset ja pietsosähköiset ovat neljä lineaaritoimilaitteiden perustyyppiä.

K. Mitkä ovat esimerkkejä sähkötoimilaitteista?

V. Joitakin yleisiä esimerkkejä toimilaitteista ovat askelmoottorit, nostoruuvit, sähkömoottorit, sähköiset lihasstimulaattorit roboteissa jne.

K. Mikä on toimilaitteiden päärooli?

V. Toimilaite on laite, joka saa aikaan liikkeen muuntamalla järjestelmään tulevaa energiaa ja signaaleja. Se tuottaa joko pyörivää tai lineaarista liikettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysJänniteLeveysSähköliitännätKotelointiluokkaKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€382.36
JOHNSON CONTROLS VA9208-AGA-3 Sähkötoimilaite 70 In.-lb. Kelluva 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3Kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kaapeli-6.375 "€347.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa-lb. Suhteellinen 24vac
€326.24 / yksikkö