Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17567.037.0050 U-pultti 3/8-16X1X2 1/4, 10PK | AD3BNA 3XTA6

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3BNA Malli: U17567.037.0050Ristiviite: 3XTA6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus2.25 "
Sisäleveys1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7776
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0050 U-Bolt 3/8-16X1X2 1/4, 10PK
€63.51 /pakkaus