Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Sähköinen venttiili on-off-toimilaite, 230 VAC, 50 / 60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Sähköventtiilin on-off-toimilaite, 230 VAC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AF7ENQ Malli: VA-7010-8003Ristiviite: 20XH93
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
€112.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen palloventtiilin toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue35 astetta 122 astetta F
Cycle Time10 sekuntia.
Syvyys2.625 "
Sähköliitännät20 "lanka
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus2 29 / 32 "
AsennusSuora kiinnitys
Tehon kulutus7 VA
Signaalin tyyppiPäälle-Pois
Aivohalvaus Deg.1/8
Vääntömomentti20.2 tuumaa - lb
Toimilaitteen tyyppiEi kevään paluu
Jännite230
Leveys2 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään kaksiasentoiseen (auki / kiinni) ohjaukseen
    • Voidaan asentaa mukavasti kenttäkierreliitännällä VG4000- ja VG5000-sarjan vyöhykeventtiileihin
    • Mukana AC-pysäytystyyppinen moottori hiljaista käyttöä varten
    • Varustettu käsivivulla manuaalista paikannustilaa varten huoltoa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysJänniteLeveysSähköliitännätKotelointiluokkaKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€174.25
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S Sähkötoimilaite 35 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€258.12
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S -toimilaite 35 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SEi kevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC5"Kaapeli-2"€199.93
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€306.68
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Kelluva 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€321.39
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z Sähkötoimilaite 27 In.-lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€326.24
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z Sähkötoimilaite 27 tuumaa - lb. Suhteellinen 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZKevään paluu140 asteeseen F2.75 "24 VAC3.25 "Kaapeli-6.375 "€382.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 Sähköventtiilin on-off-toimilaite, 230 VAC, 50/60 Hz
€112.32 / yksikkö