HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak -jatkojohdot


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Johdon pituus: 6ft. , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 1.5 " , Kotelon materiaali: PVC , Asennustyyli: Kierrä alustan tai kannattimen läpi , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: 5-15R , Virran merkkivalo: Ei , Jännite: 125 , Leveys: 1 29 / 32 "
TyyliMalliAmpeeriaMittari / kapellimestariPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräHinta (ei alv)
A
PT155112P
1514/360 "155-15P10€191.45
A
PT153112P
1514/336 "155-15P6€157.97
B
PT205112P
2012/360 "205-20P10€170.03
C
PT203112P
2012/336 "205-20P6€118.89

PlugTrak -jatkojohdot

Hubbell-johdotuslaite-Kellems PlugTrak -virtalähteet ovat kannettavia pistorasialiuskoja, joita käytetään useiden laitteiden samanaikaiseen virtalähteeseen yhden pistorasian kautta. Näissä ulostulonauhoissa on 14 tai 12 mittajohdinta, joiden nimellisarvo on 15A tai 20A. Niissä on kestävä PVC -kotelo työpöydille ja -kaappeihin asennettavaksi 6 jalan virtajohdon lisäksi. Nämä PlugTrak-nauhat ovat NEMA-luokiteltuja ja UL-listattuja turvalliseen käyttöön, ja niitä on saatavana 6 ja 10 pistorasiavaihtoehtoa. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak -esijohdotetut kilparadat joissa on 5, 6, 8, 10 tai 12 ulostuloa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?